Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2150xB680xT280mm brillantblau 9 Fbd.m.Türen o.Kästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9144453947
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790057A2
EAN/GTIN:
     4250633316283
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 17,5-mm-Raster · Gesamttragfähigkeit 250 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · Türöffnungswinkel 135° · Wahlweise leer oder komplett bestückt mit PROMAT-Sichtlagerkästen. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Türen
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
ohne Kästen
Anzahl Fachböden:
9
Breite:
680 mm
Korpus:
brillantblau, RAL 5007
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Fronten:
brillantblau, RAL 5007
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
280 mm
Höhe:
2150 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 289,82*
€ 356,79*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,37*
€ 363,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,35*
€ 363,72*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,23*
€ 366,66*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 345,4196*
€ 399,7796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,7796*
€ 475,7377
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,9496*
€ 469,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,7996*
€ 453,1515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,9596*
€ 443,8219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,4196*
€ 411,0493
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
77901943
ab € 20,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.