Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H1740xB680xT280mm lichtgrau 6 Fbd.o.Kästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9144453962
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790055C0
EAN/GTIN:
     4250633314876
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 17,5-mm-Raster · Gesamttragfähigkeit 250 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · Türöffnungswinkel 135° · Wahlweise leer oder komplett bestückt mit PROMAT-Sichtlagerkästen. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Türen
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
ohne Kästen
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
680 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
brillantblau, RAL 5007
Material:
Stahlblech
Tiefe:
280 mm
Höhe:
1740 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,77*
€ 297,92*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,47*
€ 298,48*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 233,45*
€ 298,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,81*
€ 301,27*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 282,4048*
€ 337,5348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,5348*
€ 401,6664
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,5948*
€ 396,9778
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,6748*
€ 374,463
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,1548*
€ 370,2742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,4048*
€ 336,0617
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
77901943
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.