Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H2500xB1000xT600mm Anbauregal eins.Trgf.1120 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9147455211
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20074982
EAN/GTIN:
     4026212118919
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
für leichte Lasten · für die wirtschaftliche und übersichtliche Lagerung von Langgut wie z. B. Stangen, Bleche, Röhren, Balken usw. · stabile, warmgewalzte Profile IPE 120 · Kragarme im 100 mm-Raster höhenverstellbar · Oberflächen kunststoffbeschichtet enzianblau, RAL 5010 · Durch Anziehen der Stellschraube wird eine gleichmäßige Steigung erreicht. Gleichzeitig wird eine feste Verbindung zwischen Kragarm und Ständerprofil hergestellt. Weitere technische Eigenschaften: · Achsmaß: 1030mm · Ausführung: Anbauregal · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Gesamttragfähigkeit:
1120 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
1
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
140 kg
Bauart:
einseitig
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,23*
€ 348,06*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,11*
€ 354,75*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,58*
€ 376,71*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,71*
€ 404,94*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 392,9988*
€ 454,0088*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,0088*
€ 540,2705
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,2788*
€ 532,2618
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,9188*
€ 513,9834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,3788*
€ 502,6308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,9988*
€ 467,6686
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.