Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H2000xB1300xT500mm Anbauregal eins.Trgf.1450 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9147455215
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20075004
EAN/GTIN:
     4026212119107
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
für leichte Lasten · für die wirtschaftliche und übersichtliche Lagerung von Langgut wie z. B. Stangen, Bleche, Röhren, Balken usw. · stabile, warmgewalzte Profile IPE 120 · Kragarme im 100 mm-Raster höhenverstellbar · Oberflächen kunststoffbeschichtet enzianblau, RAL 5010 · Durch Anziehen der Stellschraube wird eine gleichmäßige Steigung erreicht. Gleichzeitig wird eine feste Verbindung zwischen Kragarm und Ständerprofil hergestellt. Weitere technische Eigenschaften: · Achsmaß: 1330mm · Ausführung: Anbauregal · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
500 mm
Gesamttragfähigkeit:
1450 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
1
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
175 kg
Bauart:
einseitig
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,65*
€ 330,80*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,05*
€ 330,81*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,42*
€ 332,51*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,06*
€ 358,09*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 348,014*
€ 414,574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,574*
€ 493,343
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,314*
€ 479,944
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,664*
€ 458,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,584*
€ 449,325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,014*
€ 414,137
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.