Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H2500xB1300xT400mm Anbauregal eins.Trgf.1610 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9147455219
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20075014
EAN/GTIN:
     4026212119206
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
für leichte Lasten · für die wirtschaftliche und übersichtliche Lagerung von Langgut wie z. B. Stangen, Bleche, Röhren, Balken usw. · stabile, warmgewalzte Profile IPE 120 · Kragarme im 100 mm-Raster höhenverstellbar · Oberflächen kunststoffbeschichtet enzianblau, RAL 5010 · Durch Anziehen der Stellschraube wird eine gleichmäßige Steigung erreicht. Gleichzeitig wird eine feste Verbindung zwischen Kragarm und Ständerprofil hergestellt. Weitere technische Eigenschaften: · Achsmaß: 1330mm · Ausführung: Anbauregal · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
400 mm
Gesamttragfähigkeit:
1610 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
1
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
220 kg
Bauart:
einseitig
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,38*
€ 351,71*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,94*
€ 351,73*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,02*
€ 353,48*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,24*
€ 379,47*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 369,5068*
€ 431,1668*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,1668*
€ 513,0885
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,1268*
€ 505,9009
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,9168*
€ 486,611
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,2268*
€ 475,0799
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,5068*
€ 439,7131
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.