Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H2500xB1300xT600mm Grundregal doppels.Trgf.2240 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9147455246
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20075060
EAN/GTIN:
     4026212119626
Suchbegriffe:
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
Grund-Regal
Grundregal
für leichte Lasten · für die wirtschaftliche und übersichtliche Lagerung von Langgut wie z. B. Stangen, Bleche, Röhren, Balken usw. · stabile, warmgewalzte Profile IPE 120 · Kragarme im 100 mm-Raster höhenverstellbar · Oberflächen kunststoffbeschichtet enzianblau, RAL 5010 · Durch Anziehen der Stellschraube wird eine gleichmäßige Steigung erreicht. Gleichzeitig wird eine feste Verbindung zwischen Kragarm und Ständerprofil hergestellt. Weitere technische Eigenschaften: · Achsmaß: 1330mm · Ausführung: Grundregal · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
600 mm
Gesamttragfähigkeit:
2240 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
2
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
140 kg
Bauart:
doppelseitig
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kragarm, Kragarmregal einseitig, Kragarmregal beidseitig, Kragarmregal doppelseitig, Kragarmregal zweiseitig, Multistrong Regal, Regal Multistrong, kragarm, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagerregal, Lagerregale, Regal
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 859,75*
€ 947,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 796,97*
€ 947,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,68*
€ 952,17*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 897,76*
€ 1.030,16*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.003,626*
€ 1.104,416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,416*
€ 1.314,255
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,316*
€ 1.312,946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,966*
€ 1.241,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,356*
€ 1.211,844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,626*
€ 1.194,315
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.