Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H2000xB1000xT600mm Grundregal eins.Trgf.2000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9147455274
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20075068
EAN/GTIN:
     4026212119688
Suchbegriffe:
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
Grund-Regal
Grundregal
für schwere Lasten · für die wirtschaftliche und übersichtliche Lagerung von Langgut wie z. B. Stangen, Bleche, Röhren, Balken usw. · stabile, warmgewalzte Profile IPE 140 · Kragarme im 100 mm-Raster höhenverstellbar · Oberflächen kunststoffbeschichtet enzianblau, RAL 5010 · Durch Anziehen der Stellschraube wird eine gleichmäßige Steigung erreicht. Gleichzeitig wird eine feste Verbindung zwischen Kragarm und Ständerprofil hergestellt. Weitere technische Eigenschaften: · Achsmaß: 1030mm · Ausführung: Grundregal · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Gesamttragfähigkeit:
2000 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
2
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
355 kg
Bauart:
einseitig
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kragarm, Kragarmregal einseitig, Multistrong Regal, Regal Multistrong, kragarm, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagerregal, Lagerregale, Regal
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,88*
€ 778,61*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,19*
€ 784,07*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,26*
€ 842,16*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 822,19*
€ 899,68*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 892,1312*
€ 976,6212*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,6212*
€ 1.162,1792
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,4012*
€ 1.160,7274
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,0112*
€ 1.130,5133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,0712*
€ 1.102,0247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,1312*
€ 1.061,6361
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.