Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H3000xB1300xT600mm Anbauregal doppels.Trgf.3500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9147455363
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20075163
EAN/GTIN:
     4026212120585
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
für schwere Lasten · für die wirtschaftliche und übersichtliche Lagerung von Langgut wie z. B. Stangen, Bleche, Röhren, Balken usw. · stabile, warmgewalzte Profile IPE 140 · Kragarme im 100 mm-Raster höhenverstellbar · Oberflächen kunststoffbeschichtet enzianblau, RAL 5010 · Durch Anziehen der Stellschraube wird eine gleichmäßige Steigung erreicht. Gleichzeitig wird eine feste Verbindung zwischen Kragarm und Ständerprofil hergestellt. Weitere technische Eigenschaften: · Achsmaß: 1330mm · Ausführung: Anbauregal · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
3000 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
600 mm
Gesamttragfähigkeit:
3500 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
1
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
355 kg
Bauart:
doppelseitig
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kragarm, Kragarmregal einseitig, Kragarmregal beidseitig, Kragarmregal doppelseitig, Kragarmregal zweiseitig, Multistrong Regal, Regal Multistrong, kragarm, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagerregal, Lagerregale, Regal
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 704,87*
€ 784,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,41*
€ 784,06*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,22*
€ 788,21*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,77*
€ 847,04*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 820,0164*
€ 908,1064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,1064*
€ 1.080,6466
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,0964*
€ 1.079,4447
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,6764*
€ 1.050,3849
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,9764*
€ 1.022,1819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,0164*
€ 975,8195
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.