Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H4000xB5090xT800mm 5 Felder eins.enzianblau Trgf.22020 kg META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9147455645
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200184954
EAN/GTIN:
     4026212322156
Suchbegriffe:
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
Kragarm
Kragarmregal einseitig
für extrem schwere Lasten · einseitige Ausführung · 5 Ebenen inkl. Fußebene · Oberfläche enzianblau, RAL 5010 · für die liegende Langgutlagerung von Tafel- und Plattenware z.B. Hölzern, Balken, Rohren und Stangen · Kragarme mit Abweiser im Raster 100 mm höhenverstellbar · Ständer inkl. Bodenverankerung · Achsmaß 1000 mm · die statische Berechnung erfolgt in Anlehnung an die Anforderungender DGUV Regel 108-007, RAL-RG 614/5 und Eurocode 3 Weitere technische Eigenschaften: · Achsmaß: 1000mm · Ausführung: 5 Felder · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
4000 mm
Breite:
5090 mm
Tiefe:
800 mm
Gesamttragfähigkeit:
22020 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
6
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
630 kg
Bauart:
einseitig
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal beidseitig, Kragarmregal doppelseitig, Kragarmregal zweiseitig, Multistrong Regal, Regal Multistrong, kragarm, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagerregal, Lagerregale, Regal
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.439,88*
€ 5.679,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.271,69*
€ 5.679,51*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 5.275,95*
€ 5.679,53*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.502,46*
€ 5.743,15*
Lager 345
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 5.805,5564*
€ 6.051,1764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.051,1764*
€ 7.200,8999
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.012,1364*
€ 7.154,4423
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.867,2564*
€ 6.982,0351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.805,5564*
€ 6.908,6121
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.