Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H2000xB2700xT500mm 2 Felder doppels.Trgf.6000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9147457626
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20097837
EAN/GTIN:
     4026212275421
Suchbegriffe:
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
Kragarm
Kragarmregal beidseitig
Flexibilität für Langes und Schweres · aus warm- und kaltgewalzten Stahlprofilen · alle Stahlteile kunststoffbeschichtet, enzianblau, RAL 5010 · die Tragfähigkeit der Kragarme bezieht sich auf mittige, gleichmäßig verteilte Lasten · die Ausführung der Regale entspricht den Richtlinien für Lagereinrichtungen und -geräte der gewerblichen Berufsgenossenschaften BGR 234 Weitere technische Eigenschaften: · Achsmaß: 1350mm · Ausführung: 2 Felder · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
2700 mm
Tiefe:
500 mm
Gesamttragfähigkeit:
6000 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
3
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
200 kg
Bauart:
doppelseitig
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 805,77*
€ 879,92*
14 Tage
13
Frei Haus
ab € 803,56*
€ 879,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 784,21*
€ 921,67*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 849,65*
€ 926,31*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 990,1752*
€ 1.074,5752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,5752*
€ 1.278,7445
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,2952*
€ 1.276,0313
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,9252*
€ 1.213,711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,9552*
€ 1.191,1367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,1752*
€ 1.178,3085
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.