Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H1980xB3245xT600mm 3 Felder eins.Trgf.2800 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9147457902
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0004
EAN/GTIN:
     4250692904384
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
kompremierte Lagerung von Stangen, Rohren, Profilen usw. · solide Stahlkonstruktion aus Doppel-T-Profilen, pulverbeschichtet · Farbe enzianblau, RAL 5010 · schraublose Montage der Kragarme, höhenverstellbar im 60-mm-Raster Weitere technische Eigenschaften: · Achsmaß: 1060mm · Ausführung: 3 Felder · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
1980 mm
Breite:
3245 mm
Tiefe:
600 mm
Gesamttragfähigkeit:
2800 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
4
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
140 kg
Bauart:
einseitig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagerregal, Lagerregale, Regal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 841,28*
€ 930,19*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.126,87*
€ 1.270,90*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.195,96*
€ 1.322,16*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.202,70*
€ 1.323,48*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.286,326*
€ 1.422,746*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.422,746*
€ 1.693,068
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.415,656*
€ 1.684,631
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.364,066*
€ 1.623,239
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,516*
€ 1.582,124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.286,326*
€ 1.530,728
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 1,93*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 24,89*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 16,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0003
ab € 12,13*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0003
ab € 125,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.