Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1025xT500mm Anbauregal 6Stahlböden Trgf.200kg orange/verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9147458619
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ROA255010ME
EAN/GTIN:
     4250623734172
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
einseitig · schraublose Steckmontage · durch die Verwendung von Vierkantrohr-Profilen besonders stand- und verwindungsfest · Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraverse · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 60-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Boden max. 200 kg · Feldlast max. 2000 kg · Tragfähigkeit versteht sich bei gleichmäßig verteiler Last · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 mm, Anbauregal 1025 mm · Tiefen: Bodentiefe + 70 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Stahlböden · Ausführung: Anbauregal · Tragfähigkeit pro Fachboden: 200kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Feldlast:
1800 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1025 mm
Oberfläche:
reinorange, RAL 2004 / verzinkt
Bauart:
einseitig
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anbauregal, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
16
Frei Haus
ab € 257,92*
€ 311,11*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,76*
€ 316,06*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 224,24*
€ 317,96*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,05*
€ 317,97*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 300,2236*
€ 357,9636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,9636*
€ 425,9767
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,8336*
€ 417,492
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,0236*
€ 401,0581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,0136*
€ 396,2862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,2236*
€ 357,2661
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10255/75570
ab € 21,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
ROA255013ME
ab € 250,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.