Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1025xT2x400mm Grundregal 12Bd. Trgf.200kg reinorange/verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9147458664
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ROG254010MD
EAN/GTIN:
     4250623734608
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
"""zweiseitig · schraublose Steckmontage · durch die Verwendung von Vierkantrohr-Profilen besonders stand- und verwindungsfest · Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraverse · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 60-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Boden max. 200 kg · Feldlast max. 2000 kg · Tragfähigkeit versteht sich bei gleichmäßig verteiler Last · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 mm, Anbauregal 1025 mm · Tiefen: Bodentiefe + 105 mm · ¹ Bitte beachten: Bei Bestellung von Zusatzböden für die Regalausführung """"zweiseitig"""" die entsprechende Menge Fachböden bestellen! Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Stahlböden · Ausführung: Grundregal · Tragfähigkeit pro Fachboden: 200kg · prüfpflichtig: ja"""
Weitere Informationen:
Feldlast:
3600 kg
Anzahl Fachböden:
12
Breite:
1025 mm
Oberfläche:
reinorange, RAL 2004 / verzinkt
Bauart:
zweiseitig
Tiefe:
2 x 400 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: grundregal, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,71*
€ 622,31*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,77*
€ 636,52*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 463,27*
€ 637,11*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,47*
€ 643,39*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 562,134*
€ 654,444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,444*
€ 778,788
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,494*
€ 763,378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,134*
€ 735,579
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,104*
€ 701,034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,134*
€ 668,939
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10254/75470
ab € 20,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.