Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H3000xB1025xT2x600mm Anbauregal 14Bd. Trgf.200kg reinorange/verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9147458685
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ROA306010MD
EAN/GTIN:
     4250623734363
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
"""zweiseitig · schraublose Steckmontage · durch die Verwendung von Vierkantrohr-Profilen besonders stand- und verwindungsfest · Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraverse · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 60-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Boden max. 200 kg · Feldlast max. 2000 kg · Tragfähigkeit versteht sich bei gleichmäßig verteiler Last · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 mm, Anbauregal 1025 mm · Tiefen: Bodentiefe + 105 mm · ¹ Bitte beachten: Bei Bestellung von Zusatzböden für die Regalausführung """"zweiseitig"""" die entsprechende Menge Fachböden bestellen! Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Stahlböden · Ausführung: Anbauregal · Tragfähigkeit pro Fachboden: 200kg · prüfpflichtig: ja"""
Weitere Informationen:
Feldlast:
4000 kg
Anzahl Fachböden:
14
Breite:
1025 mm
Oberfläche:
reinorange, RAL 2004 / verzinkt
Bauart:
zweiseitig
Tiefe:
2 x 600 mm
Höhe:
3000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: vom hofe steckregal anbau, anbau regal, anbauregal julius vom hofe, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 548,98*
€ 671,39*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,84*
€ 676,08*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,18*
€ 705,14*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 621,6528*
€ 725,3728*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 572,52*
€ 754,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,3728*
€ 863,1936
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,8628*
€ 843,5467
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,8828*
€ 830,4805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,8328*
€ 801,861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,6528*
€ 739,7668
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10256/75670
ab € 25,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.