Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1325xT800mm Anbauregal 5Stahlböden Trgf.200kg orange/verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9147458707
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ROA208013ME
EAN/GTIN:
     4250623734110
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
einseitig · schraublose Steckmontage · durch die Verwendung von Vierkantrohr-Profilen besonders stand- und verwindungsfest · Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraverse · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 60-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Boden max. 200 kg · Tragfähigkeit versteht sich bei gleichmäßig verteiler Last · Regal-Außenmaße: ·Breiten: Grundregal 1360 mm, Anbauregal 1325 mm · Tiefen: Bodentiefe + 70 mm · Bitte beachten: Bei Bestellung von Zusatzböden für die Regalausführung „zweiseitig“ die entsprechende Menge Fachböden bestellen! Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Stahlböden · Ausführung: Anbauregal · Tragfähigkeit pro Fachboden: 200kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1325 mm
Oberfläche:
reinorange, RAL 2004 / verzinkt
Bauart:
einseitig
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: vom hofe steckregal anbau, anbau regal, anbauregal julius vom hofe, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,49*
€ 353,60*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 295,85*
€ 356,17*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,56*
€ 358,82*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,28*
€ 362,01*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 336,8616*
€ 404,9216*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,9216*
€ 481,8567
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,2416*
€ 471,5275
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,7516*
€ 449,5244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,8616*
€ 440,1353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,8616*
€ 400,8653
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13258/75870
ab € 34,00*
Zubehör
Julius vom Hofe
ROA208010ME
ab € 243,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.