Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H1750xB1000xT500mm Anbauegal VA 4 BD Trgf.pro Fbd.200 kg VOM HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9147459371
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HVA17510XM
EAN/GTIN:
     4250623766302
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
aus hochwertigem V2A-Edelstahl (Werkstoff 4301) · geschlossene Fachböden · schnelle Steckmontage · beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · höhenverstellbar im 25-mm-Raster Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Böden · Feldlast: 1200kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Ausführung:
Anbauegal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Material:
Edelstahl
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1750 mm
Marke:
VOM HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
16
Frei Haus
ab € 340,96*
€ 400,19*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,71*
€ 468,14*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,55*
€ 487,57*
Lager 345
41 Tage
24
Frei Haus
ab € 421,30*
€ 490,98*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 372,65*
€ 492,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,98*
€ 584,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,24*
€ 573,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,63*
€ 551,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,54*
€ 536,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,30*
€ 501,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
E10050M/040
ab € 72,67*
Zubehör
Julius vom Hofe
E10050M/040
ab € 65,12*
Zubehör
Julius vom Hofe
EW45
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.