Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenbodenregal H2500xB1000xT400mm Grundregal 6 Wannenböden Trgf.200kg verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9147462130
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG25410AW
EAN/GTIN:
     4250623720236
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
leichte Montage durch Steckbauweise · stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt · Wannenböden mit dichtgeschweißten Ecken und 50 mm hoher Sicherheitsaufkantung · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · Böden im 25 mm Raster höhenverstellbar · Bodenbreiten 1000 und 1300 mm · Bodentiefen 400, 500 und 600 mm · Regal-Außenbreiten · Grundregal 1060 bzw. 1360 mm · Anbauregal 1025 bzw. 1310 mm · Regal-Außentiefe: 535 mm · optimale Lagerung von Flüssigkeits-Gebinden in geschweißten Wannenböden Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Ausstattung:
6 Wannenböden
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, Gefahrstofflagerung, Wannenbodenregale
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,07*
€ 419,74*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 316,36*
€ 428,41*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 379,24*
€ 435,95*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 401,8476*
€ 459,5276*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,74*
€ 462,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,5276*
€ 546,8378
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,4176*
€ 539,5669
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,9276*
€ 512,8038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,9276*
€ 502,0938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,8476*
€ 478,1986
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10040W/040
ab € 40,19*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 17,68*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25410AW
ab € 282,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.