| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9148425808 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: STS 19166 -13 EAN/GTIN: 4045537008811 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlblechkonstruktion, punktgeschweißt mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Schiebetüren in stabiler Schienenführung auf Kugellagerrollen laufend · verzinkte Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Tragfähigkeit 75 kg · Gesamttragfähigkeit 500 kg · Türen mit Dreh-Druckzylinder abschließbar Weitere technische Eigenschaften: · mit Trennwand / Böden je Seite: 4 · Ausführung: mit Trennwand · Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 8 | Türen: | lichtgrau, RAL 7035 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Breite: | 1600 mm | Gesamttragfähigkeit: | 500 kg | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 75 kg | Tiefe: | 600 mm | Höhe: | 1950 mm | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 744,93* | € 864,90* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 776,99* | € 884,32* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 815,24* | € 965,38* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 870,34* | € 990,33* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 876,7024* | € 991,8624* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|