Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank H1000xB1000xT600mm lichtgrau/lichtgrau 4 Fbd.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9148425836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STS 10106 -13
EAN/GTIN:
     4045537001447
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
stabile Stahlblechkonstruktion, punktgeschweißt mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Schiebetüren in stabiler Schienenführung auf Kugellagerrollen laufend · verzinkte Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Tragfähigkeit 75 kg · Gesamttragfähigkeit 500 kg · Türen mit Dreh-Druckzylinder abschließbar Weitere technische Eigenschaften: · ohne Trennwand / Böden: 2 · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Aktenschrank, Schiebetürenschränke, Stahlschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,55*
€ 487,40*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,89*
€ 487,81*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 393,32*
€ 491,31*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 486,14*
€ 572,16*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,71*
€ 601,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,16*
€ 680,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,90*
€ 667,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,59*
€ 650,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,95*
€ 628,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,14*
€ 578,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.