| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9148425865 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: STS 10126 -45 EAN/GTIN: 4045537013563 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlblechkonstruktion, punktgeschweißt mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Schiebetüren in stabiler Schienenführung auf Kugellagerrollen laufend · verzinkte Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Tragfähigkeit 75 kg · Gesamttragfähigkeit 500 kg · Türen mit Dreh-Druckzylinder abschließbar Weitere technische Eigenschaften: · ohne Trennwand / Böden: 2 · Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 2 | Türen: | taubenblau NCS 4040 R 70B | Korpus: | anthrazitgrau, RAL 7016 | Breite: | 1200 mm | Gesamttragfähigkeit: | 500 kg | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 50 kg | Tiefe: | 600 mm | Höhe: | 1000 mm | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 498,43* | € 585,64* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,58* | € 588,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 483,10* | € 599,79* | | | | Lager 345 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,4184* | € 675,6984* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 621,93* | € 715,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|