Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Läufer Rl.L10000xB1000xS5mm schwarz/gelb PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9149455122
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     85090
EAN/GTIN:
     4250619601501
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
für Montagearbeitsplätze und Laufstraßen · federnder, geschlossener, profilierter Arbeitsplatzbelag aus Weich-PVC · isoliert gegen kalte Böden · Unterlüftung und Drainage durch strukturierte Unterfläche · Stärke 5 mm · Gewicht 4 kg/m² Weitere technische Eigenschaften: · Material: PVC
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
10000 mm
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
Rolle
Stärke:
5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, Laufstraßen, Mattenwege, PVC-Läufer, eha mattenwege, anti ermüdungsmatte, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,41*
€ 555,81*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,75*
€ 575,83*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 446,84*
€ 576,36*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,62*
€ 582,65*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 521,31664*
€ 596,67664*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 596,67664*
€ 710,0452
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 586,26664*
€ 697,6573
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 557,43664*
€ 663,3496
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 544,25664*
€ 647,6654
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 521,31664*
€ 620,3668
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 52,13167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.