Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriematte Zuschnitt B1200xS12,5mm fein gefräst schwarz PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9149455139
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90009
EAN/GTIN:
     4250619602454
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm sc...
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
schwarz · Rost aus 100% Recycling-PVC, dadurch besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis · gute Rutschsicherheit an Arbeitsplätzen durch geriffelte Profilierung des Obermaterials · Stärke 12,5 mm · Gewicht 5,5 kg/m² · Rutschhemmung R10/V 10 nach DIN 51130 Weitere technische Eigenschaften: · Material: PVC
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Oberfläche:
fein gefräst
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
12,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz bodenbelag, Bodenbeläge, Fußbodenbelag, Industriematten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,42*
€ 113,03*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,15*
€ 113,14*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,88*
€ 114,07*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 91,9811*
€ 114,0711*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 95,34*
€ 118,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 114,0711*
€ 135,74461
pro Meter
ab 2 Meter
€ 112,6211*
€ 134,01911
pro Meter
ab 5 Meter
€ 107,2711*
€ 127,65261
pro Meter
ab 10 Meter
€ 103,1311*
€ 122,72601
pro Meter
ab 500 Meter
€ 91,9811*
€ 109,45751
pro Meter
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 10,23*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 9,32*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 12,86*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 11,53*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99011
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.