Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschn.B1200xS14mm schwarz/gelb PVC,2-lagig Preis p.lfd.m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9149455281
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SD010708C
EAN/GTIN:
     5013745999688
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
zweilagige, langlebige Premium-Ergonomiematte mit griffiger Tränenblechoberfläche · DUALlayer: geschäumte PVC-Unterseite, extrem robuste, selbstlöschende PVC-Oberseite · leichte Resistenz gegen Öle und Fette · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · Materialstärke 14 mm · abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
14 mm
Material:
PVC, 2-lagig
Marke:
SAFETY DECKPLATE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,90*
ab € 128,51*
€ 155,94*
10 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 126,05*
€ 155,95*
22 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 132,52*
€ 161,17*
34 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 140,05*
€ 176,26*
Lager 345
24
pro Meter
Frei Haus
ab € 185,4876*
€ 222,9776*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 222,9776*
€ 265,3433
pro Meter
ab 2 Meter
€ 221,7776*
€ 263,9153
pro Meter
ab 5 Meter
€ 207,7876*
€ 247,2672
pro Meter
ab 10 Meter
€ 198,4776*
€ 236,1883
pro Meter
ab 500 Meter
€ 185,4876*
€ 220,7302
pro Meter
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 38,29*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 29,62*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 46,13*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 38,54*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 43,00*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 18,36*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 20,35*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020C
ab € 19,77*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 45,52*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 34,30*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 29,64*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 17,83*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 15,92*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 276,61*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 20,455*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.