Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriekabelbrücke L1500xB200xH35mm Weich-PVC schwarz/gelb m.Doppelklebeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9149455314
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     46022
EAN/GTIN:
     4250619600504
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
aus Weich-PVC · Höhe 35 mm · 2 Kabelkanäle von 25 mm Durchmesser · überfahrbar · Befüllung der Kabelbrücke von unten · geeignet für den Innen-und Außenbereich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
mit Doppelklebeband
Breite:
200 mm
Länge:
1500 mm
Marke:
EWALD HILDEBRANDT
Material:
Weich-PVC
Kabel-Ø:
25 mm
Höhe:
35 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal schwarz, fußbodenkanal, Bordsteinrampe, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 88,12*
€ 108,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,78*
€ 112,39*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,67*
€ 113,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 93,22*
€ 113,73*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 101,25802*
€ 120,19802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,19802*
€ 143,03564
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,83802*
€ 133,08724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,96802*
€ 132,05194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,25802*
€ 120,49704
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
46720
ab € 84,05*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
46020
ab € 82,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.