Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 12 Stufen Alu.Gesamt-H.3480mm m.clip-step Auflage GÜNZBURGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9150460112
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     041512
EAN/GTIN:
     4031405415126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · einseitig begehbar · mit Ablageschale · Stufen 80 mm tief · mit rutschhemmender clip-step Trittauflage, diese ermöglicht eine bis zu 60% optimierte Rutschhemmung der Stufen · vollflächig auf den Stufen aufgebracht werden Tritt- und Standsicherheit deutlich erhöht · 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung · Stufenabstand 235 mm · optimiertes Leitergelenk safe-cap · nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik für optimale Bodenhaftung · Leiterneigung 70° · ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus zur Sicherung der zusammengeklappten Holme - für mehr Tragekomfort und Sicherheit · max. Gesamtbelastung 150 kg · Die Trittauflage wird bis zur maximal begehbaren Stufe aufgebracht. Weitere technische Eigenschaften: · Leiterneigung: 70° · Stufenabstand: 235mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
12
Arbeitshöhe bis ca.:
5000 mm
Plattformhöhe:
2810 mm
Gesamthöhe:
3480 mm
Gewicht:
18,0 kg
Ausstattung:
mit clip-step Auflage
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
GÜNZBURGER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter günzburger, alu stehleiter, stufen-stehleiter 12 stufen, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,26*
€ 433,23*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,58*
€ 433,27*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,32*
€ 435,60*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,67*
€ 435,79*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 502,7284*
€ 567,8784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,8784*
€ 675,7753
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,0984*
€ 670,0871
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,9584*
€ 659,2105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,3384*
€ 640,6227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,7284*
€ 598,2468
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,765*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.