Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 2x10 Stufen Alu.Gesamt-H.2340mm m.clip-step Auflage GÜNZBURGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9150460124
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     041610
EAN/GTIN:
     4031405416109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · beidseitig begehbar · Stufen 80 mm tief · mit rutschhemmender clip-step Trittauflage, diese ermöglicht eine bis zu 60% optimierte Rutschhemmung der Stufen · vollflächig auf den Stufen aufgebracht werden Tritt- und Standsicherheit deutlich erhöht · 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung · Stufenabstand 235 mm · massives, robustes 4-fach verschraubtes Aluminium-Leitergelenk · nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik für optimale Bodenhaftung · Leiterneigung 70° · ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus zur Sicherung der zusammengeklappten Holme – für mehr Tragekomfort und Sicherheit · max. Gesamtbelastung 150 kg · Die Trittauflauflage wird bis zur maximal begehbaren Stufe aufgebracht Weitere technische Eigenschaften: · Leiterneigung: 70° · Stufenabstand: 235mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen:
2 x 10
Arbeitshöhe bis ca.:
4000 mm
Gesamthöhe:
2340 mm
untere äußere Breite:
640 mm
Gewicht:
18,5 kg
Ausstattung:
mit clip-step Auflage
Ausführung:
beidseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
GÜNZBURGER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 10 sprossen, alu stehleiter, alu-stehleiter günzburger, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,84*
€ 440,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,46*
€ 440,76*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,22*
€ 443,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,55*
€ 443,52*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 511,5668*
€ 577,6368*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,6368*
€ 687,3878
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,9368*
€ 681,7948
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,6268*
€ 670,7159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,2668*
€ 652,4375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,5668*
€ 608,7645
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 120,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,765*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.