Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 2x10 Stufen Alu.Gesamt-H.2340mm m.Rl.GÜNZBURGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150460268
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     041220
EAN/GTIN:
     4031405412200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · beidseitig begehbar · mit Rollen · stabile Rechteckrohr-Holme · 80 mm tiefe, geriffelte Stufen · Stufenabstand 235 mm · 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung · konische Holmführung für sicheren Stand · 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium · ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus · 4 selbstarretierende Federrollen an den Holmenden · nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik · Spreizsicherung durch zwei lösbare Metallstreben · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Rollen-Ø: 80mm · Leiterneigung: 70° · Stufentiefe: 80mm · Stufenabstand: 235mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen:
2 x 10
Arbeitshöhe bis ca.:
4000 mm
Gesamthöhe:
2340 mm
untere äußere Breite:
790 mm
Gewicht:
18,5 kg
Ausstattung:
mit Rollen
Ausführung:
beidseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
GÜNZBURGER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, günzburger stufen - stehleiter alu, alu stehleiter, alu-stehleiter günzburger, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,71*
€ 456,97*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,08*
€ 457,00*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,98*
€ 459,30*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,02*
€ 459,49*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 533,95*
€ 600,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,40*
€ 714,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,96*
€ 709,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,38*
€ 697,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,50*
€ 678,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,95*
€ 635,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 120,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 150,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 159,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.