Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 2x4 Stufen Alu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150462000
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
beidseitig begehbar · Aluminium · Stufen 80 mm tief · vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich · Stufen geriffelt · Stufenabschluss aus Metall · hochfeste gebrödelte Stufen-Holmverbindung · Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte · robuste Stahlscharniere · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Stufentiefe: 80mm · senkrechte Leiterhöhe: 850mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen:
2 x 4
Arbeitshöhe bis ca.:
2300 mm
untere äußere Breite:
470 mm
Gewicht:
8,1 kg
Ausführung:
beidseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, stufen-stehleiter alu, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,316*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,606*
€ 220,871
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,616*
€ 217,313
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,666*
€ 206,663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,376*
€ 203,937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,316*
€ 177,686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.