Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 2x8 Stufen Alu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150462004
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
beidseitig begehbar · Aluminium · Stufen 80 mm tief · vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich · Stufen geriffelt · Stufenabschluss aus Metall · hochfeste gebrödelte Stufen-Holmverbindung · Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte · robuste Stahlscharniere · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Stufentiefe: 80mm · senkrechte Leiterhöhe: 1720mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen:
2 x 8
Arbeitshöhe bis ca.:
3200 mm
untere äußere Breite:
560 mm
Gewicht:
16,9 kg
Ausführung:
beidseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter alu, alu stehleiter, stufen-stehleiter zarges, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,3068*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,4468*
€ 434,8817
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,7268*
€ 429,2649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,7668*
€ 419,7925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,7268*
€ 411,4149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,3068*
€ 360,9351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.