Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 2x5 Stufen Alu.elox.Gesamt-H.1360mm Stufen genietet ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150462022
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
eloxiert · beidseitig gegehbar · Aluminium · Stufen 80 mm tief · vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich · Stufen geriffelt · mehrfach genietete Stufen-Holm-Verbindung · Spannverbindung aus hochfesten Perlongurten · abriebfest eloxierte Holme bieten zusätzlich Oberflächenschutz und saubere Finger · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: eloxiert · Ausladung: 1020mm · Stufentiefe: 80mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen:
2 x 5
Arbeitshöhe bis ca.:
2750 mm
Gesamthöhe:
1360 mm
untere äußere Breite:
500 mm
Gewicht:
4,5 kg
Ausstattung:
Stufen genietet
Ausführung:
beidseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: zarges stufen-stehleiter alu 5 stufig, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,3084*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,1584*
€ 317,9185
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,0684*
€ 316,6214
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,8084*
€ 300,842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,4484*
€ 299,2236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,3084*
€ 257,407
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.