Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest Alu.Stufen 1 Modul f.2.Stufe H.400mm Riffelblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9150462045
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform zarges
Aluminium · das 2stufige Grundmodul ist mit bis zu 4 Anbaumodulen zu individuellen Podesten erweiterbar · die Anbaumodule können nur in Verbindung mit einem Grundmodul eingesetzt werden · extrem robuste Konstruktion · Stufen aus Alu-Riffelblech B 555 x T250 mm · max. Gesamtbelastung 150 kg · rutschfeste Kunststoffschuhe · für den stationären oder mobilen Einsatz geeignet · einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 555mm · Stufentiefe: 250mm · Podesttiefe: 800mm · Ausstattung: Riffelblech · Ausführung: Modul für 2. Stufe · max. Gesamtbelastung: 150kg · Plattformhöhe: 400mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
1
Arbeitshöhe bis ca.:
2400 mm
Podesthöhe:
400 mm
Plattformtiefe:
250 mm
Gewicht:
3,9 kg
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, arbeitsplattform 1 stufig, Arbeitspodeste, Aufstiegshilfe, Steiggerät, Steiggeräte, Steighilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,3048*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,4248*
€ 146,8755
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,5948*
€ 141,1278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,8048*
€ 134,2377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,3048*
€ 114,6027
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zarges
40269
ab € 30,1192*
Zubehör
Zarges
40267
ab € 77,3072*
Zubehör
Zarges
40273
ab € 174,836*
Zubehör
Zarges
40268
ab € 34,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.