Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 10 Stufen Alu.Gesamt-H.3880mm m.Rl.ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9150462110
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40479+8101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · großflächige Plattform mit Alu-Riffelblech 380 x 390 mm · Stufen 80 mm tief · Stufen mit Kunststoffeinsätzen für Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg · max. Gesamtbelastung 150 kg · gebördelte, dauerhafte Stufen-Holmverbindung · Ablageschale aus Aluminium · Handlauf beidseitig · rutschsichere Leiterschuhe · Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurten ab 5 Stufen · Verfahrbare Ausführung: mit 2 Federbockrollen am Stützteil, sowie mit 2 starren Verbindungen, leichtes Verschieben durch Anheben des Leiternteiles möglich, Rollen blockieren automatisch beim Besteigen der Leiter Weitere technische Eigenschaften: · Stufentiefe: 80mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
10
Arbeitshöhe bis ca.:
4600 mm
Plattformhöhe:
2590 mm
Gesamthöhe:
3880 mm
untere äußere Breite:
800 mm
Gewicht:
20,3 kg
Ausstattung:
mit Rollen
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-leiter 3x10 sprossen zarges, alu-stehleiter 10 sprossen, alu stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 610,77*
€ 724,87*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 655,20*
€ 756,81*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 653,18*
€ 757,49*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 724,8156*
€ 831,6356*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,53*
€ 878,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,6356*
€ 989,6464
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,7056*
€ 986,1597
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,8056*
€ 962,4787
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,9856*
€ 928,1829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,8156*
€ 862,5306
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.