Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz 2 Bockrollen f.Stufenstehleiter 2St./Btl.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9150462119
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bockrollensatz
Arbeitspodest Rollensatz
Federrolle
Leiterrolle
zum einfachen Verfahren der Stufenleiter · zum nachträglichen Anbau · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
passend für:
Stufenstehleiter
Ausführung:
2 Bockrollen
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollensatz Arbeitspodest, Rollensatz für Leitern, zarges federrollen für stehleiter, arbeitspodest rollensatz, federrolle zarges, Arbeitspodestzubehör, Leiterrollen, Leiterzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,00*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,68*
€ 106,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,33*
€ 103,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,18*
€ 100,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,74*
€ 96,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,00*
€ 82,11
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zarges
41675
ab € 556,72*
Sonstiges
Zarges
41676
ab € 588,73*
Sonstiges
Zarges
41677
ab € 625,97*
Sonstiges
Zarges
41678
ab € 666,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.