Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter 8 Sprossen Alu.Leiterlänge 2490mm Arbeits-H.b.ca.3350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9150462151
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
alu-anlegeleiter 8 sprossen
Aluminium · 3fach gebördelte Sprossen-Holmverbindung · 30 x 30 mm Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche · äußere Breite 490 mm · max. Gesamtbelastung 150 kg · auswechselbare, rutschfeste Kunststoff-Leiterschuhe · Anwendung: Für die Verwendung der Sprossenleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten. Weitere technische Eigenschaften: · äußere Breite: 490mm · Ausladung: 690mm · Holmhöhe: 58mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen:
8
Arbeitshöhe bis ca.:
3350 mm
Leiterlänge:
2490 mm
Gewicht:
4,7 kg
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sprossen anlegeleiter, Anlegeleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Sprossenanlageleitern, Sprossen-Anlegeleitern, Steighilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,808*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,548*
€ 249,362
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,138*
€ 245,304
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,558*
€ 233,904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,228*
€ 231,131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,808*
€ 199,692
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.