Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter 14 Sprossen Alu.Leiterlänge 4170mm Arbeits-H.b.ca.4950mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150462154
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
sprossen-anlegeleiter zarges
Aluminium · 3fach gebördelte Sprossen-Holmverbindung · 30 x 30 mm Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche · äußere Breite 490 mm · max. Gesamtbelastung 150 kg · auswechselbare, rutschfeste Kunststoff-Leiterschuhe · Anwendung: Für die Verwendung der Sprossenleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten. Weitere technische Eigenschaften: · äußere Breite: 490mm · Ausladung: 1130mm · Holmhöhe: 62mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen:
14
Arbeitshöhe bis ca.:
4950 mm
Leiterlänge:
4170 mm
Gewicht:
9,3 kg
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Traversenbreite:
990 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sprossen anlegeleiter, sprossen-anlegeleiter 14sprossen, Anlegeleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Sprossenanlageleitern, Sprossen-Anlegeleitern, Steighilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,7124*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,2924*
€ 362,108
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,9724*
€ 359,3472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,3124*
€ 343,0918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,8124*
€ 341,3068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,7124*
€ 293,5878
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.