Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter 16 Sprossen Alu.Leiterlänge 4730mm Arbeits-H.b.ca.5500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9150462155
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
sprossen anlegeleiter
Aluminium · 3fach gebördelte Sprossen-Holmverbindung · 30 x 30 mm Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche · äußere Breite 490 mm · max. Gesamtbelastung 150 kg · auswechselbare, rutschfeste Kunststoff-Leiterschuhe · Anwendung: Für die Verwendung der Sprossenleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten. Weitere technische Eigenschaften: · äußere Breite: 490mm · Ausladung: 1280mm · Holmhöhe: 68mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen:
16
Arbeitshöhe bis ca.:
5500 mm
Leiterlänge:
4730 mm
Gewicht:
10,5 kg
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Traversenbreite:
990 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anlegeleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Sprossenanlageleitern, Sprossen-Anlegeleitern, Steighilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,4676*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,8976*
€ 405,6681
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,0276*
€ 402,2528
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,9976*
€ 390,3171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,2076*
€ 385,807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,4676*
€ 336,1364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.