Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzugleiter Sprossen 2x24 Alu.Arbeits-H.b.ca.12750mm 2-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150462174
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Seilzugleiter
alu-anlegeleiter 24sprossen
alu anlegeleiter
Aluminium · 2-teilig · 30 x 30 mm Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche · äußere Breite der Unterleiter 490 mm · einfache Höhenverstellung durch Seilzug · Arretierung durch automatische Einfallhaken · Oberleiter mit Laufrollen · 3-fach gebördelte Sprossen-Holmverbindung Weitere technische Eigenschaften: · äußere Breite: 490mm · Holmhöhe: 98mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen:
2 x 24
Arbeitshöhe bis ca.:
12750 mm
Leiterlänge ausgefahren:
12220 mm
Leiterlänge eingefahren:
6900 mm
Traversenbreite:
1200 mm
Gewicht:
42,6 kg
Ausführung:
2-teilig
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: seilzugleiter zarges, 2-teilige Leitern, Aluminiumleitern, Aufstiegshilfe, Seilzugleitern, Steighilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.208,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.410,41*
€ 1.678,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.399,44*
€ 1.665,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.326,89*
€ 1.579,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,93*
€ 1.520,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,86*
€ 1.438,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.