Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 2x4 Stufen Alu.elox.Gesamt-H.1150mm ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9150462210
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
Aluminium eloxiert · beidseitig begehbar · mit extra breiten Holmen · 80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinlage für mehr Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg · die Oberfläche der abriebfest und eloxierten Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz und ermöglichen saubere Finger · 3-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung · auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe · max. Gesamtbelastung 150 kg · Stufenabstand 280 mm · untere äußere Breite 470 mm · Aluminium-Scharnier · Spannverbindung aus hochfesten Perlongurten Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: eloxiert · Ausladung: 990mm · Stufentiefe: 80mm · senkrechte Leiterhöhe: 1060mm · Stufenabstand: 280mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen:
2 x 4
Arbeitshöhe bis ca.:
2550 mm
Gesamthöhe:
1150 mm
untere äußere Breite:
470 mm
Gewicht:
6,1 kg
Ausführung:
beidseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: zarges stufenstehleiter alu 4stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,4876*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,3176*
€ 262,1779
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,6876*
€ 259,0482
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,9776*
€ 247,4933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,2876*
€ 244,2922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,4876*
€ 210,0202
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.