Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 6 Stufen Alu.elox.Gesamt-H.2330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9150462221
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
Aluminium, eloxiert · einseitig begehbar · massive Sicherheitsplattform 300 x 250 mm geräumige Alu-Ablageschale für Material und Werkzeug · Stufen 80 mm tief mit Polsterung der Stufenvorderkante für angenehmen und sicheren Stand · geschraubte Stufen-Holm-Verbindung · Stufenabschluss mit Kunststoffkappe · abriebfest eloxierte Holme Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte ab 4 Stufen bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend) · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: eloxiert · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
6
Arbeitshöhe bis ca.:
3500 mm
Plattformhöhe:
1500 mm
Gesamthöhe:
2330 mm
untere äußere Breite:
590 mm
Gewicht:
9,7 kg
Ausstattung:
mit gepolsterten Stufenvorderkanten
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: alu-stehleiter zarges 6stufen, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,0596*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,2996*
€ 526,3365
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,7296*
€ 510,1882
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,9296*
€ 503,2862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,4396*
€ 488,4231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,0596*
€ 436,8009
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.