Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 2x4 Stufen Alu.elox.Gesamt-H.1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150462226
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
Aluminium, eloxiert · beidseitig begehbar · Stufen 80 mm tief mit Polsterung der Stufenvorderkante für angenehmen und sicheren Stand · geschraubte Stufen-Holm-Verbindung · Stufenabschluss mit Kunststoffkappe · abriebfest eloxierte Holme für zusätzlichen Oberflächenschutz und saubere Finger · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: eloxiert · Stufentiefe: 80mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen:
2 x 4
Arbeitshöhe bis ca.:
2490 mm
Gesamthöhe:
1100 mm
untere äußere Breite:
460 mm
Gewicht:
5,8 kg
Ausstattung:
mit gepolsterten Stufenvorderkanten
Ausführung:
beidseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: zarges stufenstehleiter alu 4stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,0876*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,6776*
€ 337,5763
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,1876*
€ 335,8032
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,4876*
€ 317,1202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,1076*
€ 315,478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,0876*
€ 270,2342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.