Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter 6 Stufen Alu.Plattform L400xB400mm m.klappbarem Handlauf ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150462249
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Aluminium · großflächige Arbeitsplattform 400 x 400 mm · 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit · Geländer-Höhe 1000 mm · klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport · bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung · 3-fach genietete Stufen-Holm-Verbindung Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitshöhe bis ca.: 3490mm · Höhe einschl. Geländer: 2490mm · Ausstattung: einseitig begehbar · Länge geklappt: 2720mm · Gesamthöhe: 2740mm · Ausführung: mit klappbarem Handlauf · Höhe geklappt: 150mm · Breite geklappt: 700mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,5 kg
Ausladung:
1430 mm
Stufentiefe:
80 mm
Plattformbreite:
400 mm
untere äußere Breite:
700 mm
Stufen einschl. Plattform:
6
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Plattformlänge:
400 mm
Plattformhöhe:
1490 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, zarges podestleiter 6 stufig, plattformleiter zarges, plattformleiter, Aufstiegshilfe, Plattformleitern, Steighilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,0132*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,0632*
€ 578,4152
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,7832*
€ 560,232
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,2432*
€ 551,2594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,9632*
€ 534,2662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,0132*
€ 473,6357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.