Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter TOPIC Stufen 6 Alu.Gesamt-H.2200mm LAYHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150464008
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1064006
EAN/GTIN:
     4035209337868
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · einseitig begehbar · mit Alu-Ablageschale · 80 mm tiefe Stufen · 4-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung · Wulste entlang der äußeren Holmwand verhindern Beschädigungen der Stufen-Holm-Verbindung · auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe · kunststoffummantelte Stahl-Scharniere · stabile Plattform 300 x 248 mm · Spreizsicherung aus reißfesten Polyester-Gurtbändern ab 5 Stufen · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Stufentiefe: 80mm · Stufenabstand: 280mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
6
Arbeitshöhe bis ca.:
3400 mm
Plattformhöhe:
1400 mm
Gesamthöhe:
2200 mm
untere äußere Breite:
530 mm
Gewicht:
9,2 kg
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
LAYHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, layher alu-stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,32*
€ 227,22*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 181,77*
€ 229,3587*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,19*
€ 238,25*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,54*
€ 240,08*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 229,5104*
€ 280,4604*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,4604*
€ 333,7479
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,7204*
€ 330,4873
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,2604*
€ 308,5199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,0804*
€ 304,7357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,5104*
€ 273,1174
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016092
ab € 25,99*
Zubehör
Layher
1016100
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.