Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter TOPIC 2x3 Stufen Alu.Gesamt-H.750mm LAYHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150464018
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1043003
EAN/GTIN:
     4035209906088
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · beidseitig begehbar · 80 mm tiefe Stufen · 4-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung · Wulste entlang der äußeren Holmwand verhindern Beschädigungen der Stufen-Holm-Verbindung · kunststoffummantelte Stahlscharniere · auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe · Spreizsicherung aus reißfesten Polyester-Gurtbändern · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Stufentiefe: 80mm · Stufenabstand: 250mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen:
2 x 3
Arbeitshöhe bis ca.:
2250 mm
Gesamthöhe:
750 mm
untere äußere Breite:
460 mm
Gewicht:
5,6 kg
Ausführung:
beidseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
LAYHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 3 stufen, alu stehleiter, layher alu-stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,77*
€ 123,18*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,33*
€ 147,24*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,78*
€ 147,92*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 112,89*
€ 148,1425*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 162,54*
€ 200,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,52*
€ 238,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,56*
€ 237,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,99*
€ 224,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016003
ab € 35,85*
Zubehör
Layher
1016014
ab € 33,81*
Zubehör
Layher
1016100
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.