Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter TOPIC 2x6 Stufen Alu.Gesamt-H.1500mm LAYHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150464021
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1043006
EAN/GTIN:
     4035209906118
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · beidseitig begehbar · 80 mm tiefe Stufen · 4-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung · Wulste entlang der äußeren Holmwand verhindern Beschädigungen der Stufen-Holm-Verbindung · kunststoffummantelte Stahlscharniere · auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe · Spreizsicherung aus reißfesten Polyester-Gurtbändern · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Stufentiefe: 80mm · Stufenabstand: 250mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen:
2 x 6
Arbeitshöhe bis ca.:
2950 mm
Gesamthöhe:
1500 mm
untere äußere Breite:
530 mm
Gewicht:
9,8 kg
Ausführung:
beidseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
LAYHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, layher alu-stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,33*
€ 232,68*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,53*
€ 237,14*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 188,03*
€ 239,6643*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,94*
€ 249,89*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 239,158*
€ 295,168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,168*
€ 351,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,988*
€ 346,276
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,508*
€ 323,095
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,218*
€ 320,369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,158*
€ 284,598
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016003
ab € 35,85*
Zubehör
Layher
1016014
ab € 33,81*
Zubehör
Layher
1016100
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.