Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter STA L.1680mm äußere B.340mm Holm-Gr.50x20mm Lochsprosse 29 x 29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9150464302
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges 6 sprossen
schachtleiter zarges
schachtleiter
Stahl, feuerverzinkt · robuste, stabile Rechteckrohrholme · 29 x 29 mm Lochsprossen, mit abrutschsicherer Trittfläche · Holmabmessung 50 x 20 mm · keine scharfen Ecken und Kanten · Leiterenden oben und unten mit Abdeckkappen · entsprechend DIN EN 14396 · Gesamtbelastung 150 kg für Leitern mit 4-9 Sprossen sind 2 VE Wandanker, für Leitern mit 10-12 Sprossen sind 3 VE Wandanker erforderlich · 1 VE = 2 Stück (rechts/links) · Wandanker sind nicht im Lieferumfang enthalten siehe Zubehör Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
1680 mm
äußere Breite:
340 mm
Sprossen:
6
Ausstattung:
Lochsprosse 29 x 29 mm
Ausführung:
Holm-Gr. 50 x 20 mm
Material:
Stahl
lichte Breite:
300 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufstiegshilfe, Schachtleitern, Steighilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,198*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,588*
€ 182,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,908*
€ 177,201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,028*
€ 172,583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,078*
€ 164,313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,198*
€ 141,846
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zarges
47706
ab € 34,5896*
Zubehör
Zarges
47700
ab € 34,3596*
Zubehör
Zarges
47308
ab € 98,392*
Zubehör
Zarges
47307
ab € 43,1812*
Zubehör
Zarges
47302
ab € 64,8748*
Zubehör
Zarges
47301
ab € 30,2652*
Zubehör
Zarges
47305
ab € 96,6352*
Zubehör
Zarges
47304
ab € 41,1232*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.