Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter V4A L.1960mm äußere B.340mm Holm-Gr.50x20mm Lochsprosse 29 x 29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9150464312
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges edelstahl
schachtleiter edelstahl
schachtleiter zarges
Edelstahl V4A-1.4571 · robuste, stabile Rechteckrohrholme · 29 x 29 mm Lochsprossen, mit abrutschsicherer Trittfläche· Holmabmessung 50 x 20 mm · keine scharfen Ecken und Kanten · Leiterenden oben und unten mit Abdeckkappen · entsprechend DIN EN 14396 · Gesamtbelastung 150 kg für Leitern mit 4 - 9 Sprossen sind 2 VE Wandanker, für Leitern mit 10 - 12 Sprossen sind 3 VE Wandanker erforderlich · 1 VE = 2 Stück (rechts/links) · Wandanker sind nicht im Lieferumfang enthalten siehe Zubehör Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
1960 mm
äußere Breite:
340 mm
Sprossen:
7
Ausstattung:
Lochsprosse 29 x 29 mm
Ausführung:
Holm-Gr. 50 x 20 mm
Material:
Edelstahl-V4A
lichte Breite:
300 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufstiegshilfe, Schachtleitern, Steighilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,7804*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,8104*
€ 525,7544
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,1504*
€ 515,449
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,7604*
€ 506,6549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,5504*
€ 493,315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,7804*
€ 435,2787
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zarges
47706
ab € 34,5096*
Zubehör
Zarges
47700
ab € 34,4696*
Zubehör
Zarges
47308
ab € 98,662*
Zubehör
Zarges
47307
ab € 43,2712*
Zubehör
Zarges
47302
ab € 64,8848*
Zubehör
Zarges
47301
ab € 30,3552*
Zubehör
Zarges
47305
ab € 96,6452*
Zubehör
Zarges
47304
ab € 40,8432*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.