Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter GFK L.1400mm äußere B.350mm Holm-Gr.58 x 25mm Ku.-Sprosse 30x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150464319
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schachtleiter
zarges gfk schachtleiter
schachtleiter gfk
schachtleiter zarges
GFK – glasfaserverstärkter Kunststoff · robuste, stabile Rechteckrohrholme · 30 x 30 mm Kunststoffsprossen, mit abrutschsicherer Trittfläche · Holmabmessung 58 x 25 mm · keine scharfen Ecken und Kanten · Leiterenden oben und unten mit Abdeckkappen · entsprechend DIN EN 14396 · Gesamtbelastung 150 kg für Leitern mit 4 - 9 Sprossen sind 2 VE Wandanker, für Leitern mit 10 - 12 Sprossen sind 3 VE Wandanker erforderlich · 1 VE = 2 Stück (rechts/links) · Wandanker sind nicht im Lieferumfang enthalten siehe Zubehör Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
1400 mm
äußere Breite:
350 mm
Sprossen:
5
Ausstattung:
Kunststoffsprosse 30 x 30 mm
Ausführung:
Holm-Gr. 58 x 25 mm
Material:
GFK
lichte Breite:
300 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufstiegshilfe, Schachtleitern, Steighilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,2652*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,3552*
€ 169,4027
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,5652*
€ 167,2726
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,9152*
€ 160,5491
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,0552*
€ 154,7657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,2652*
€ 133,5956
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zarges
47706
ab € 34,5096*
Zubehör
Zarges
47700
ab € 34,4696*
Zubehör
Zarges
47308
ab € 98,662*
Zubehör
Zarges
47307
ab € 43,2712*
Zubehör
Zarges
47302
ab € 64,8848*
Zubehör
Zarges
47301
ab € 30,3552*
Zubehör
Zarges
47305
ab € 96,6452*
Zubehör
Zarges
47304
ab € 40,8432*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.