Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbeschichtung SAFE STEP® 200 grau 5l Dose ROCOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     345-9170491346
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 43320
EAN/GTIN:
     5024747432400
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung
für starken Fahrzeugverkehr · 2-Komponenten-Produkt · Einsatz: Ladebuchten und Fahrzeugrampen · beständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Fette und Öle · rutschhemmend R 12 (BGR 181) · ca. 5 m² Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Farbe:
grau
Rutschhemmung:
R11
Marke:
ROCOL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 164,45*
€ 210,24*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,85*
€ 212,28*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,06*
€ 212,88*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,14*
€ 213,84*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 188,8696*
€ 227,1796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,1796*
€ 270,3437
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,1496*
€ 267,928
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,8296*
€ 254,4572
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,9896*
€ 233,2276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,8696*
€ 224,7548
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW
RS43285
ab € 216,54*
Zubehör
ITW
43265
ab € 45,83*
Zubehör
ITW
43284
ab € 45,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.