Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller m.Federrückzug f.Hochdruck L.12m Geh.VA Ausgang M22x1,5 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9172466347
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     09 021
EAN/GTIN:
     4030704090218
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
für Luft, Öl, Wasser, Hochdruck, Frostschutz, Diesel, Fett usw. · automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung mit partieller Verzinkung · Auslauffenster mit PVC-Rollen (Variabel bei offener Ausführung) · Mehrfachrasterung pro Umdrehung · inkl. Gummischlauch DN 10 und 12 (Luft, Wasser, Öl, Diesel) DN 6 (Fett), DN 8 (Hochdruck) und Stopper · für die Montage an Boden, Wand und Decke sowie an Fahrzeugen und Geräten geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Gummischlauch und Stopper
Weitere Informationen:
Eingangsanschluss:
M22 x 1,5 IG
Ausgangsanschluss:
M22 x 1,5 AG
Betriebsdruck:
220 bar
Gehäuse:
Edelstahl
Gewicht:
16 kg
Länge:
460 mm
Breite:
180 mm
Oberfläche:
Edelstahl
Schlauchlänge:
12 m
Anwendung:
für Hochdruck
Ausstattung:
mit Federrückzug
Schlauchnennweite:
8 mm
Nominal Ø DN:
8
Höhe:
460 mm
Marke:
RAPID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,95*
€ 520,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,92*
€ 520,82*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,75*
€ 522,33*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,17*
€ 524,54*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 482,1528*
€ 533,1028*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,1028*
€ 634,3923
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,4128*
€ 628,8112
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,9828*
€ 604,4995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,7628*
€ 592,3377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,1528*
€ 573,7618
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
09 501
ab € 152,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.