Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilereiniger f.50-60l-Fass Stahlbl.verz.Standmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9172473503
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     70023
EAN/GTIN:
     4030704700230
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Wanne aus verzinktem Stahlblech · auf standfestem Untergestell · mit selbstansaugende elektrischer Fasspumpe 230 V mit Fußschalter · Tragfähigkeit 30 kg Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 30kg · Gewicht: 35kg · Arbeitshöhe: 1040mm · Ausstattung: mit Elektropumpe · Ausführung: Standmodell
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Oberfläche:
verzinkt
für Behälterinhalt:
50-60 l
Material:
Stahlblech
Tiefe:
530 mm
Höhe:
1300 mm
passend für:
50-60l-Fass
Marke:
RAPID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, teilereiniger rapid, teilereiniger, Kleinteilekorb, Kleinteilereiniger, Pinseleinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,42*
€ 516,88*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,86*
€ 517,39*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,37*
€ 518,97*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,67*
€ 521,25*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 476,3872*
€ 530,1472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,1472*
€ 630,8752
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,4572*
€ 628,8641
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,0972*
€ 609,3957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,2572*
€ 592,9261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,3872*
€ 566,9008
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
70028
ab € 548,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.